Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 4028-H City Water Green 10 - 15 in | AE4KMD 5LEP4

BRADY 4028-H Marcator pentru țevi City Water Green 10 - 15 in

În stoc
Articol: AE4KMD Model: 4028-HCrucea Ref: 5LEP4

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€51.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD10 "până la 15"
Înălţime9 5 / 16 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiCurea-on
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată
Lăţime9 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
Marcator pentru țevi BRADY 5655-HPHV City Water Green 8 inch sau mai mare | AA6MPT 14H788 5655-HPHV8 "și mai mare4.25 "Curea-on-Poliester peste laminat pe suport din plastic din fibră de sticlă32 "€67.17
BRADY 5655-I Marcator pentru țevi City Water Green 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6MPU 14H789 5655-Eu1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€20.58
Marcator pentru țevi BRADY 5655-II City Water Green 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6MPV 14H790 II-56552-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Poliester supralaminat PVF12 "€38.08
BRADY 5655-O Marcator pentru țevi City Water Green 1/2 până la 1-3/8 in | AA6MPW 14H791 5655-O-5"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€20.85
BRADY 7054-1 Marcator pentru țevi City Water Green 2-1/2 până la 7-7/8 in | AD9JJV 4T577 7054-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€0.68
BRADY 7054-4 Marcator pentru țevi City Water Green 3/4 la 2-3/8 in | AD9JJW 4T578 7054-43/4" to 2-3/8"2.25 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€0.68
BRADY 7054-3C Marcator pentru țevi City Water Green 3/4 inch sau mai puțin | AE2ZPL 5ACN1 7054-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€0.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4028-H Marcator pentru țevi City Water Green 10 - 15 in
€51.36 /unitate