Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4059-C Pipe Marker Sprinklere Auto Incendiu Roșu | AF4ATB 8ND20

BRADY 4059-C Pipe Marker Fire Auto Sprinklere Roșu

În stoc
Articol: AF4ATB Model: 4059-CCrucea Ref: 8ND20
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
€27.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalRoșu
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2 to 3-7/8"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)5.46
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)30.1
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 7107-3C Indicator pentru țevi Autoaspersoare de incendiu la 3/4 in | AE2ZUG 5ACZ4 7107-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€0.68
BRADY 7107-1 Pipe Marker Fire Auto Sprinklere Roșu | AE9TDN 6M363 7107-12-1/2" to 7-7/8"4"Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€0.68
BRADY 7107-4 Pipe Marker Fire Auto Sprinklere 3/4 până la 2-3/8 | AE9TEB 6M419 7107-43/4" to 2-3/8"4"Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€0.68
BRADY 4059-B Indicator pentru țevi Sprinklere automate de incendiu roșu | AF4ANG 8NAL4 4059-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€10.89
BRADY 15541 Pipe Marker Fire Auto Sprinklere Roșu | AF4EGE 8TNW7 15541-12 "Auto-adezive-Vinil sensibil la presiune12 "€205.91
BRADY 4059-F Indicator pentru țevi Sprinklere automate de incendiu 6 până la 7-7/8 inci | AF4HWX 8XEW5 4059-F6 la 7-7 / 8 "-Curea-on-Foaie de plastic imprimată-€28.29
BRADY 4059-A Indicator pentru țevi Autoaspersoare de incendiu 3/4 până la 1-3/8 | AF4JTX 8YDX9 4059-A3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€12.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4059-C Pipe Marker Fire Auto Sprinklere Roșu
€27.38 /unitate