Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4132-F Pipe Marker Storm Drain Green 6 To 7-7/8 In | AE4KWQ 5LFL1

BRADY 4132-F Pipe Marker Storm Drain Green 6 To 7-7/8 In

În stoc
Articol: AE4KWQ Model: 4132-FCrucea Ref: 5LFL1
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
€28.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD6 "la 7-7 / 8"
Înălţime8"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiCurea-on
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 5769-HPHV Marcator pentru conducte de scurgere furtuna verde 8 inchi sau mai mare | AA6MZH 14H988 5769-HPHVVerde8 "și mai mare4.25 "Curea-on-Poliester peste laminat pe suport din plastic din fibră de sticlă32 "€51.64
BRADY 5769-I Marcator pentru conducte de scurgere 1-1/2 la 2-3/8 in | AA6MZJ 14H989 5769-EuVerde1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€20.28
BRADY 5769-II Marcator pentru conducte de scurgere 2-1/2 la 7-7/8 in | AA6MZK 14H990 II-5769Verde2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Poliester supralaminat PVF12 "€28.98
BRADY 5769-O Marcator pentru conducte de scurgere de furtună verde 1/2 la 1-3/8 in | AA6MZL 14H991 5769-OVerde-5"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€20.59
BRADY 7273-1 Marcator pentru conducte de scurgere 2-1/2 până la 7-7/8 in | AD9JLN 4T619 7273-1Verde2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€22.94
BRADY 4132-B Marcator pentru conducte de scurgere 1-1/2 la 2-3/8 in | AE3ZJR 5GXW7 4132-BVerde1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată7 / 8 "€14.33
BRADY 4132-C Marcator pentru conducte de scurgere 2-1/2 la 3-7/8 in | AE4KDN 5LDV6 4132-CVerde2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată2"€25.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4132-F Pipe Marker Storm Drain Green 6 To 7-7/8 In
€28.04 /unitate