Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4186-A Marcator pentru țevi, apă dulce, verde, 3/4 până la 1-3/8 inci | AF6BTX 9WAX8

BRADY 4186-A Marcator pentru țevi apă dulce verde 3/4 la 1-3/8 in

În stoc
Articol: AF6BTX Model: 4186-ACrucea Ref: 9WAX8
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
€10.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD3/4 to 1-3/8"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.16
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)20.19
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMaterialLăţimePreț
BRADY 4186-C Marcator pentru țevi apă dulce 2-1/2 până la 3-7/8 in | AF3RZY 8CP26 4186-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată-€25.05
BRADY 4186-D Marcator pentru țevi, apă dulce, verde, 4 până la 6 in | AF3TQP 8CVT0 4186-D4 - 6 "-Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată-€27.09
BRADY 4186-B Marcator pentru țevi apă dulce 1-1/2 până la 2-3/8 in | AF4GEG 8VU36 4186-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată-€14.08
BRADY 4186-G Marcator pentru țevi, apă dulce, verde, 8 până la 9-7/8 inchi | AF4HXL 8XEY9 4186-G8 la 9-7 / 8 "-Curea-onFoaie de plastic imprimată-€39.69
BRADY 4186-F Marcator pentru țevi, apă dulce, verde, 6 până la 7-7/8 inchi | AF4NRL 9DTX0 4186-F6 la 7-7 / 8 "-Curea-onFoaie de plastic imprimată-€29.12
BRADY 4186-H Marcator pentru țevi, apă dulce, verde, 10 - 15 in | AF4RUD 9HU61 4186-H10 - 15 "-Curea-onFoaie de plastic imprimată-€51.64
BRADY 15532 Marcator pentru țevi Fresh Water Green | AF4VJE 9LET3 15532-12 "Snap-OnVinil sensibil la presiune12 "€202.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4186-A Marcator pentru țevi apă dulce verde 3/4 la 1-3/8 in
€10.20 /unitate