Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 58014 Marcator pentru țevi de amoniac Eq 3/4 la 2-1/2 inci | AF3TTM 8CWA0

BRADY 58014 Marcator pentru țevi de amoniac Eq 3/4 la 2-1/2 in

În stoc
Element: AF3T ™ Model: 58014Crucea Ref: 8CWA0
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
€35.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD3/4 to 2-1/2"
Înălţime9"
IIAR AbreviereEQ
Culoare LegendăNegru, alb, portocaliu, albastru deschis, verde
MaterialPoliester supralaminat PVF
Starea fizicăLichid / Vapor
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)20.45
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Nivel de presiune (scăzut)

Variante de produs

ProdusModelIIAR AbreviereCuloare LegendăPreț
BRADY 57971 Marcator pentru țevi de amoniac Hts 3/4 la 2-1/2in | AF3TPT 8CVN3 57971HTSNegru, alb, albastru deschis, verde€32.46
BRADY 57974 Marcator pentru țevi de amoniac Ltrl 3/4 la 2-1/2 inci | AF3TPU 8CVN4 57974LTRLNegru, alb, portocaliu, verde€32.49
BRADY 57975 Marcator pentru țevi de amoniac Ltrs 3/4 To 2-1/2in | AF3TPV 8CVN5 57975LTRSNegru, alb, portocaliu, albastru deschis, verde€32.42
BRADY 57960 Marcator pentru țevi de amoniac Bd 3/4 la 2-1/2 inci | AF3TTL 8CW98 57960BDNegru, alb, albastru deschis, verde€32.72
BRADY 57968 Marcator pentru țevi de amoniac din oțel de mare viteză 3/4 la 2-1/2 inci | AF4CEH 8PKW7 57968HSSNegru, alb, albastru deschis, verde€32.86
BRADY 57970 Marcator pentru țevi de amoniac Htrs 3/4 To 2-1/2in | AF4EFP 8TNU9 57970HTRSNegru, alb, albastru deschis, verde€33.18
BRADY 57969 Marcator pentru țevi de amoniac Htrl 3/4 până la 2-1/2 inci | AF4JPL 8YCY6 57969HTRLNegru, alb, portocaliu, verde€32.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 58014 Marcator pentru țevi de amoniac Eq 3/4 la 2-1/2 in
€35.43 /unitate