Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 5807-II Sodă caustică | AF8BWW 24VE44

BRADY 5807-II Marcator pentru țevi Sodă caustică

În stoc
Articol: AF8BWW Model: 5807-IICrucea Ref: 24VE44
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
€29.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalPortocaliu
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2" to 7-7/8"
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiÎnfășurați cu bandă autoadezivă
Marcatori pe card1
MaterialPoliester supralaminat PVF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.43
Lățimea navei (cm)31.12
Codul HS4911990000

Variante de produs

ProdusModelCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
Marcator pentru țevi BRADY 4021-F Sodă caustică Y 6 până la 7-7/8 in | AF3UCB 8CYH0 4021-FGalben6 la 7-7 / 8 "-Curea-on-Foaie de plastic imprimată-€28.29
Marcator pentru țevi BRADY 4021-G Sodă caustică Y 8 până la 9-7/8 in | AF4HVT 8XEE8 4021-GGalben8 la 9-7 / 8 "-Curea-on-Foaie de plastic imprimată-€39.64
BRADY 15516 Marcator pentru țevi Soda caustică Galben | AF4JRC 8YDF0 15516Galben-12 "Snap-On-Vinil sensibil la presiune12 "€201.34
Marcator pentru țevi BRADY 4021-C Sodă caustică 2-1/2 până la 3-7/8 in | AF4LPP 9AGC3 4021-CGalben2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€25.05
BRADY 41535 Marcator pentru țevi Soda caustică Galben | AF4QAX 9F749 41535Galben-8"Snap-On-Vinil sensibil la presiune8"€207.96
Marcator pentru țevi BRADY 4021-B Sodă caustică 1-1/2 până la 2-3/8 in | AF4QDL 9F930 4021-BGalben1-1/2 to 2-3/8"-Curea-on-Foaie de plastic imprimată-€14.08
Marcator pentru țevi BRADY 4021-A Sodă caustică Y 3/4 până la 1-3/8 in | AF4XBZ 9NN27 4021-AGalben3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€10.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 5807-II Marcator pentru țevi Sodă caustică
€29.27 /unitate