Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 5920-5 Etichetă cu număr 5 1-1/2 inch înălțime x 1 inch lățime PK25 | AH3KAW 32MJ30

BRADY 5920-5 Etichetă cu număr 5 1-1/2 inch înălțime x 1 inch lățime PK25

În stoc
Articol: AH3KAW Model: 5920-5Crucea Ref: 32MJ30
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
€57.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă numerică
Culoare de fundalGalben
Caracter5
Înălțime caracter1"
Lățimea caracterului21 / 32 "
CalitatePrismatic de înaltă intensitate
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Culoare LegendăNegru
Marcatori pe card1
MaterialFoi reflectorizante
Numărul de cărți1
Inălțime totală1.5 "
Lățimea totală1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0113
Înălțimea navei (cm)1.14
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.95
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCaracterCalitateNumărul de cărțiPreț
BRADY 5920-8 Număr Etichetă 1 inch Înălțime Caracter PK25 | AG9KNM 20TC81 5920-88Inginer25€63.53
BRADY 5920-0 Etichetă cu număr 0 1-1/2 inch înălțime x 1 inch lățime PK25 | AH3KAQ 32MJ25 5920-0-Prismatic de înaltă intensitate1€47.90
BRADY 5920-1 Etichetă cu număr 1 1-1/2 inch înălțime x 1 inch lățime PK25 | AH3KAR 32MJ26 5920-11Prismatic de înaltă intensitate1€46.20
BRADY 5920-2 Etichetă cu număr 2 1-1/2 inch înălțime x 1 inch lățime PK25 | AH3KAT 32MJ27 5920-22Prismatic de înaltă intensitate1€56.93
BRADY 5920-3 Etichetă cu număr 3 1-1/2 inch înălțime x 1 inch lățime PK25 | AH3KAU 32MJ28 5920-33Prismatic de înaltă intensitate1€63.44
BRADY 5920-4 Etichetă cu număr 4 1-1/2 inch înălțime x 1 inch lățime PK25 | AH3KAV 32MJ29 5920-44Prismatic de înaltă intensitate1€57.72
BRADY 5920-6 Etichetă cu număr 6 1-1/2 inch înălțime x 1 inch lățime PK25 | AH3KAX 32MJ31 5920-66Prismatic de înaltă intensitate1€58.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 5920-5 Etichetă cu număr 5 1-1/2 inch înălțime x 1 inch lățime PK25
€57.72 /unitate