Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 65357 Etichetă de pericol 5-1/2 inch înălțime x 3 inch lățime Poly alamă PK25 | AG9KVH 20TJ21

BRADY 65357 Etichetă de pericol 5-1/2 inchi înălțime x 3 inchi lățime Poly alamă PK25

În stoc
Articol: AG9KVH Model: 65357Crucea Ref: 20TJ21

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€106.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de pericol
Culoare de fundalAlb
AntetPericol
Înălţime5.5 "
Mărimea găurii3 / 8 "
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
LimbăEngleză
Culoare LegendăNegru
Stil LegendăText
MaterialPoliester
Legenda reversuluiPericol Nu eliminați această etichetă
ModelaDreptunghi
Lăţime3"
Rezista la forta de tragere50 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)8.64
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Scrie pe suprafață: Da
    • Număr de cravate incluse: 25
    • Material cravată: nailon

Variante de produs

ProdusModelCuloare de fundalGrommetÎnălţimeMaterialLegenda reversuluiPreț
BRADY 66063 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inch Osha Brass - Pachet De 25 | AD2VYL 3VAU5 66063-Alamă5.75 "Poliester economic-€69.88
BRADY 66051 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inci Osha Metric - Pachet De 25 | AD2VYU 3VAV3 66051-Metal5.5 "Poliester economic-€71.74
BRADY 66053 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inch Osha Brass - Pachet De 25 | AD2VYW 3VAV5 66053-Alamă5.75 "Poliester economic-€103.26
BRADY 66067 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inch Osha Brass - Pachet De 25 | AD2VZD 3VAW3 66067-Alamă5.5 "Poliester economic-€71.41
BRADY 66061 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inci Osha Metric - Pachet De 25 | AD2VZF 3VAW5 66061-Metal5.5 "Poliester economic-€59.92
BRADY 65270 Etichetă de pericol 5-1/2 inci înălțime x 3 inchi lățime Poly alamă PK25 | AG9KVG 20TJ20 65270Rosu alb-5.5 "PoliesterPericol€137.82
BRADY 76184 Etichetă de pericol 5-1/2 inch înălțime x 3 inch lățime Poly alamă PK25 | AG9KVM 20TJ25 76184Alb-5.5 "PoliesterPericol Nu eliminați această etichetă€97.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 65357 Etichetă de pericol 5-1/2 inchi înălțime x 3 inchi lățime Poly alamă PK25
€106.31 /unitate