Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 65402 Blocking Arm Fits Size Up To 1 W | AD2EJE 3NRN8

BRADY 65402 Blocking Arm Fits Size Up To 1 W

În stoc
Element: AD2EJE Model: 65402Crucea Ref: 3NRN8
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
€67.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț de blocare
CuloriRoșu
Se potrivește cu dimensiunea mâneruluiPână la 1" l x 0.6" grosime
Înălţime6.2 "
Lungime5.5 "
MaterialOțel / nailon
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Lăţime2.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)16
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunea mâneruluiÎnălţimeLungimeLăţimePreț
BRADY 65403 Blocking Arm Fits Size Up To 1.6 W | AD2EJF 3NRN9 65403Până la 1.6" l x 1.1" grosime7.15 "7.7 "2.5 "€70.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 65402 Blocking Arm Fits Size Up To 1 W
€67.75 /unitate