Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 65501 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inchi metric 3/8 inci - Pachet De 10 | AA8VPG 1AJ28

BRADY 65501 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inchi metric 3/8 inci - Pachet de 10

În stoc
Element: AA8VPG Model: 65501Crucea Ref: 1AJ28
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
€48.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de pericol
GrommetMetal
Înălţime5.75 "
Mărimea găurii3 / 8 "
Legenda / Culoarea fundaluluiNegru, roșu / alb
MaterialPoliester auto-laminat
Legenda reversuluiNu eliminați această etichetă!
Lăţime3"
Rezista la forta de tragere50 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)2.16
Lungimea navei (cm)21.46
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS4911998000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLegenda reversuluiPreț
BRADY 86460 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inch 3/8 inch - Pachet De 10 | AF3RTN 8CM78 86460Nu eliminați această etichetă€58.76
BRADY 86455 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inch 3/8 inch - Pachet De 10 | AF3RTP 8CM79 86455Nu eliminați această etichetă€56.45
BRADY 76192 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inch Osha 3/8 inch - Pachet de 25 | AF4CZL 8RJR1 76192Nu eliminați această etichetă€132.22
BRADY 86458 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inch 3/8 inch - Pachet De 10 | AF4CZW 8RJU7 86458Nu eliminați această etichetă€45.06
BRADY 86459 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inchi Neutilizat - Pachet De 10 | AF4CZX 8RJU8 86459Nu eliminați această etichetă€57.49
BRADY 86461 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inch 3/8 inch - Pachet De 10 | AF4WAA 9MAX6 86461Nu eliminați această etichetă€50.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 65501 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inchi metric 3/8 inci - Pachet de 10
€48.12 /unitate