Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7056-4 Marcator pentru țevi Retur apă rece 3/4 la 2-3/8in | AE2ZPR 5ACN6

BRADY 7056-4 Marcator pentru țevi Retur apă rece 3/4 la 2-3/8 in

În stoc
Articol: AE2ZPR Model: 7056-4Crucea Ref: 5ACN6
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
€0.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD3/4" to 2-3/8"
Înălţime1.125 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card4
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 7056-1 Marcator pentru țevi Retur apă rece 2-1/2 până la 7-7/8 | AE2ZPN 5ACN3 7056-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 7056-3C, apă rece, întoarcere la 3/4 in | AE2ZPQ 5ACN5 7056-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 4030-G Retur apă rece 8 la 9-7/8 in | AF3RPW 8CLC8 4030-G8 la 9-7 / 8 "-Curea-on-Foaie de plastic imprimată-€40.34
Marcator pentru țevi BRADY 4030-A Retur apă rece 3/4 la 1-3/8 inch | AF3RYE 8CNJ6 4030-A3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€10.48
BRADY 20413 Marcator pentru țevi Retur apă rece 1 in.h | AF4DDJ 8RL99 20413-1"Auto-adezive25B-736 Film autoadeziv din plastic8"€45.01
Marcator pentru țevi BRADY 4030-D Retur apă rece verde 4 până la 6 in | AF4JJK 8YAC3 4030-D4 - 6 "-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€26.84
Marcator pentru țevi BRADY 4030-C Retur apă rece 2-1/2 până la 3-7/8 | AF4QCX 9F905 4030-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€25.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7056-4 Marcator pentru țevi Retur apă rece 3/4 la 2-3/8 in
€0.68 /unitate