Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7057-4 Marcator pentru conducte Alimentare cu apă rece 3/4 până la 2-3/8 inci | AE2ZPW 5ACP0

BRADY 7057-4 Marcator pentru țevi Alimentare cu apă rece 3/4 până la 2-3/8 inci

În stoc
Articol: AE2ZPW Model: 7057-4Crucea Ref: 5ACP0
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
€0.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD3/4" to 2-3/8"
Înălţime1.125 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card4
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 7057-1 Marcator pentru conducte Alimentare cu apă rece 2-1/2 până la 7-7/8 | AE2ZPT 5ACN7 7057-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 7057-3C Alimentare cu apă rece 3/4 in | AE2ZPV 5ACN9 7057-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 4031-A Alimentare cu apă rece 3/4 până la 1-3/8 inci | AF3RYF 8CNJ7 4031-A3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€10.48
Marcator pentru țevi BRADY 4031-B Alimentare cu apă rece 1-1/2 până la 2-3/8 | AF3TQL 8CVR6 4031-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€13.78
Marcator pentru țevi BRADY 4031-C Alimentare cu apă rece 2-1/2 până la 3-7/8 | AF4DDU 8RLC5 4031-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€25.05
Marcator pentru țevi BRADY 4031-G Alimentare cu apă rece 8 până la 9-7/8 inchi | AF4QVV 9GC73 4031-G8 la 9-7 / 8 "-Curea-on-Foaie de plastic imprimată-€35.86
BRADY 20414 Marcator pentru conducte Alimentare cu apă rece 1 in.h | AF4RWP 9HV90 20414-1"Auto-adezive25B-736 Film autoadeziv din plastic8"€45.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7057-4 Marcator pentru țevi Alimentare cu apă rece 3/4 până la 2-3/8 inci
€0.68 /unitate