Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7086-4 Marcator pentru conducte Alimentare menajeră cu apă rece | AE2ZRX 5ACV9

BRADY 7086-4 Marcator pentru conducte Alimentare menajeră cu apă rece

În stoc
Articol: AE2ZRX Model: 7086-4Crucea Ref: 5ACV9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€22.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD3/4" to 2-3/8"
Înălţime1.125 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card4
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 7086-1 Marcator pentru conducte Alimentare menajeră cu apă rece | AE2ZRU 5ACV6 7086-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 7086-1HV Alimentare menajeră cu apă rece | AE2ZRV 5ACV7 7086-1HV8 "și mai mare4"Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune24 "€33.06
BRADY 7086-3C Marcator pentru conducte Alimentare menajeră cu apă rece | AE2ZRW 5ACV8 7086-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 4050-A Alimentare menajeră cu apă rece | AE3ZFX 5GXL6 4050-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată13 / 16 "€12.62
Marcator pentru țevi BRADY 4050-B Alimentare menajeră cu apă rece | AE3ZFY 5GXL7 4050-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată7 / 8 "€17.90
Marcator pentru țevi BRADY 4050-C Alimentare menajeră cu apă rece | AE3ZVD 5GYP0 4050-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată2"€29.26
Marcator pentru țevi BRADY 4050-F Alimentare menajeră cu apă rece | AE4KNV 5LEV4 4050-F6 "la 7-7 / 8"8"Curea-on-Foaie de plastic imprimată8"€28.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7086-4 Marcator pentru conducte Alimentare menajeră cu apă rece
€22.92 /unitate