Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7147-1 Marcator pentru țevi Recircularea apei calde Galben | AE2ZWQ 5ADF4

BRADY 7147-1 Marcator pentru conducte Recircularea apei calde Galben

În stoc
Articol: AE2ZWQ Model: 7147-1Crucea Ref: 5ADF4

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€0.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2" to 7-7/8"
Înălţime2.25 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card1
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY 7147-3C Marcator pentru conducte Recircularea apei calde la 3/4 | AE2ZWT 5ADF6 7147-3C2.75 "Galben3/4 "și mai mic2.25 "NegruAuto-adezive3Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 7147-4 Marcator pentru conducte Recircularea apei calde Galben | AE2ZWU 5ADF7 7147-47"Galben3/4" to 2-3/8"1.125 "NegruAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 7375-4 Marcator pentru țevi Recirculare apă caldă Verde | AE3YZJ 5GWZ9 7375-47"Verde3/4" to 2-3/8"1.125 "AlbAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 4080-D Recircularea apei calde 4 până la 6 inci | AF3RUB 8CMA1 4080-D-Galben4 - 6 "-NegruSnap-On-Foaie de plastic imprimată€27.09
Marcator pentru țevi BRADY 4080-C galben de recirculare a apei calde | AF3TNX 8CVA2 4080-C-Galben2-1/2 to 3-7/8"-NegruSnap-On-Foaie de plastic imprimată€25.05
Marcator pentru țevi BRADY 4080-A Recircularea apei calde Galben | AF4VJK 9LEU4 4080-A-Galben3/4 to 1-3/8"-NegruSnap-On-Foaie de plastic imprimată€10.20
Marcator pentru țevi BRADY 4080-B Recircularea apei calde Galben | AF4YPX 9PYU4 4080-B-Galben1-1/2 to 2-3/8"-NegruSnap-On-Foaie de plastic imprimată€13.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7147-1 Marcator pentru conducte Recircularea apei calde Galben
€0.68 /unitate