Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7194-4 Marcator pentru țevi Mixt Gaz galben 3/4 până la 2-3/8 in | AF4RVG 9HUN2

BRADY 7194-4 Marcator pentru țevi Mixt Gaz Galben 3/4 la 2-3/8 in

În stoc
Articol: AF4RVG Model: 7194-4Ref încrucișat: 9HUN2
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
€25.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD3/4" to 2-3/8"
Înălţime2.25 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card4
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY 4245-B Marcator pentru țevi mixt gaz Y 1-1/2 până la 2-3/8 in | AF3RUC 8CMA2 4245-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€13.78
BRADY 7194-1 Marcator pentru țevi Mixt Gaz Y 2-1/2 până la 7-7/8 in | AF3RZD 8CNV6 7194-12-1/2 to 7-7/8"Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune€25.02
BRADY 4245-C Marcator pentru țevi mixt gaz Y 2-1/2 până la 3-7/8 in | AF3TDW 8CR76 4245-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€25.19
BRADY 7194-3C Marcator pentru țevi Mixt Gaz galben 3/4 inch sau mai puțin | AF3TGB 8CRZ2 7194-3C3/4 "și mai micAuto-adezive3Vinil sensibil la presiune€0.70
BRADY 4245-A Marcator pentru țevi Mixt Gaz galben 3/4 până la 1-3/8 in | AF4YEQ 9PTM7 4245-A3/4 to 1-3/8"Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€10.20
Marcator pentru țevi BRADY 4245-H Gaz amestecat galben 10 până la 15 in | AF6ANE 9UCG7 4245-H10 - 15 "Curea-on-Foaie de plastic imprimată€53.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7194-4 Marcator pentru țevi Mixt Gaz Galben 3/4 la 2-3/8 in
€25.02 /unitate