Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7249-4 Marcator pentru conducte de scurgere sanitară 3/4 până la 2-3/8 in | AE3AAP 5ADU8

BRADY 7249-4 Marcator pentru conducte de scurgere sanitară 3/4 până la 2-3/8 inchi

În stoc
Element: AE3AAP Model: 7249-4Crucea Ref: 5ADU8
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
€0.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD3/4" to 2-3/8"
Înălţime1.125 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card4
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 7249-1 Marcator pentru conducte de scurgere sanitară 2-1/2 până la 7-7/8 in | AE3AAL 5ADU5 7249-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€0.68
BRADY 4122-A Marcator pentru conducte de scurgere sanitară 3/4 până la 1-3/8 in | AE3ZJK 5GXW0 4122-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată13 / 16 "€11.89
BRADY 4122-B Marcator pentru conducte de scurgere sanitară 1-1/2 până la 2-3/8 in | AE3ZJL 5GXW1 4122-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată7 / 8 "€14.36
BRADY 4122-C Marcator pentru conducte de scurgere sanitară 2-1/2 până la 3-7/8 in | AE4KDH 5LDV0 4122-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată2"€25.05
BRADY 4122-D Marcator pentru conducte de scurgere sanitară verde 4 până la 6 in | AE4KDJ 5LDV1 4122-D4 - 6 "2 13 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată2 13 / 16 "€27.02
BRADY 4122-F Marcator pentru conducte de scurgere sanitară verde 6 până la 7-7/8 inchi | AE4KVX 5LFJ3 4122-F6 "la 7-7 / 8"8"Curea-on1Foaie de plastic imprimată8"€28.04
BRADY 4122-G Marcator pentru conducte de scurgere sanitară verde 8 până la 9-7/8 inci | AE4KVY 5LFJ4 4122-G8 "la 9-7 / 8"10 "Curea-on1Foaie de plastic imprimată10 "€41.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7249-4 Marcator pentru conducte de scurgere sanitară 3/4 până la 2-3/8 inchi
€0.68 /unitate