Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7287-1 Turnul de marcare a conductelor Alimentare cu apă 2-1/2 până la 7-7/8 | AE3ACN 5ADZ5

BRADY 7287-1 Turnul de marcare a conductelor Alimentare cu apă 2-1/2 până la 7-7/8

În stoc
Articol: AE3ACN Model: 7287-1Crucea Ref: 5ADZ5
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
€0.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2" to 7-7/8"
Înălţime2.25 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card1
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 7287-1HV Turnul de marcare a conductelor Alimentare cu apă de 8 inchi sau mai mare | AE3ACP 5ADZ6 7287-1HV8 "și mai mare4"Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune24 "€30.98
BRADY 7287-4 Turnul de marcare a conductelor Alimentare cu apă 3/4 până la 2-3/8 | AE3ACR 5ADZ8 7287-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€0.68
BRADY 4144-A Turnul de marcare a conductelor Alimentare cu apă 3/4 până la 1-3/8 | AE3ZJX 5GXX2 4144-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată13 / 16 "€10.22
BRADY 4144-B Turnul de marcare a conductelor Alimentare cu apă 1-1/2 până la 2-3/8 | AE3ZJY 5GXX3 4144-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată7 / 8 "€14.57
BRADY 4144-C Turnul de marcare a conductelor Alimentare cu apă 2-1/2 până la 3-7/8 | AE4KDV 5LDW2 4144-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată2"€32.56
BRADY 4144-D Turnul de marcare a conductelor de alimentare cu apă verde 4 până la 6 in | AE4KDW 5LDW3 4144-D4 - 6 "2 13 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată2 13 / 16 "€27.48
BRADY 4144-F Turnul de marcare a conductelor Alimentare cu apă de la 6 la 7-7/8 inchi | AE4KWZ 5LFN0 4144-F6 "la 7-7 / 8"8"Curea-on1Foaie de plastic imprimată8"€28.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7287-1 Turnul de marcare a conductelor Alimentare cu apă 2-1/2 până la 7-7/8
€0.68 /unitate