Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 8220-5 Etichetă cu număr 5 4-3/4 inci înălțime x 3-9/16 inci lățime PK10 | AH3KAF 32MJ11

BRADY 8220-5 Etichetă cu număr 5 4-3/4 inch înălțime x 3-9/16 inch lățime PK10

În stoc
Element: AH3KAF Model: 8220-5Crucea Ref: 32MJ11
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
€51.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă numerică
Culoare de fundalAlb
Caracter5
Înălțime caracter4"
Lățimea caracterului3 5 / 16 "
CalitateNu retroreflectiv
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Culoare LegendăNegru
Marcatori pe card1
MaterialVinilin
Numărul de cărți10
Inălțime totală4.75 "
Lățimea totală3 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0363
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)9.14
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCaracterLățimea caracteruluiLățimea totalăPreț
BRADY 8220-0 Etichetă cu numere Vinil cu caractere de 4 inci înălțime PK10 | AG9KQF 20TD22 8220-0---€63.40
BRADY 8220-1 Etichetă cu numere Vinil cu caractere de 4 inci înălțime PK10 | AG9KQG 20TD23 8220-11--€61.86
BRADY 8220-2 Etichetă cu numere, înălțime de 4 inci, caractere de vinil PK10 | AG9KQH 20TD24 8220-22--€64.29
BRADY 8220-3 Etichetă cu numere, înălțime de 4 inchi, caractere de vinil PK10 | AG9KQJ 20TD25 8220-33--€64.29
BRADY 8220-4 Etichetă cu numere, înălțime de 4 inchi, caractere de vinil PK10 | AG9KQK 20TD26 8220-44--€64.29
BRADY 8220-6 Etichetă cu numere Vinil cu caractere de 4 inci înălțime PK10 | AG9KQL 20TD27 8220-66--€35.71
BRADY 8220-8 Etichetă cu numere, înălțime de 4 inchi, caractere de vinil PK10 | AG9KQM 20TD28 8220-88--€64.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 8220-5 Etichetă cu număr 5 4-3/4 inch înălțime x 3-9/16 inch lățime PK10
€51.81 /unitate