Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 86452 Etichetă ok pentru schelă 5-3/4 x 3 inci metrică - Pachet De 10 | AE3QCP 5ENZ9

BRADY 86452 Scaffold Ok Tag 5-3/4 x 3 Inch Metric - Pack Of 10

În stoc
Articol: AE3QCP Model: 86452Crucea Ref: 5ENZ9
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
€66.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă OK eșafod
GrommetMetal
Înălţime5.75 "
Mărimea găurii3 / 8 "
Legenda / Culoarea fundaluluiNegru / Verde
MaterialDura-Tag reutilizabil
Legenda reversuluiAceastă schelă a fost ridicată pentru a îndeplini standardele OSHA federale / de stat și este sigură pentru toate lucrările meșteșugărești. Nu modificați
Lăţime3"
Rezista la forta de tragere85 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS4911998000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrommetÎnălţimeMaterialLăţimePreț
BRADY 86572 Etichetă Ok pentru schelă 5-3/4 x 3 inch alamă - Pachet De 10 | AE3QCH 5ENZ3 86572Alamă5.75 "Poliester economic3"€39.37
BRADY 86627 Etichetă de schelă Ok 7 x 4 inch Negru/verde - Pachet De 10 | AE3QCL 5ENZ6 86627-7"Poliester economic4"€52.22
BRADY 89017 Etichetă de schelă Ok 7 x 4 inch Negru/verde - Pachet De 10 | AE3QCV 5EPA2 89017-7"Dura-Tag reutilizabil4"€79.24
BRADY 86682 Etichetă Ok pentru schelă 5-3/4 x 3 inci - Pachet De 100 | AE3QCX 5EPA5 86682Metal5.75 "Cartonul3"€133.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 86452 Scaffold Ok Tag 5-3/4 x 3 Inch Metric - Pack Of 10
€66.05 /unitate