Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Blocarea supapei cu bilă BRADY SD13 se potrivește cu dimensiunea 10 până la 13 | AF3TEZ 8CRJ7

BRADY Blocarea supapei cu bilă SD13 se potrivește cu dimensiunea 10 până la 13

În stoc
Element: AF3TEZ Model: SD13Crucea Ref: 8CRJ7
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
€192.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea supapei cu bilă
CuloriRoșu
Se potrivește cu dimensiunea mânerului10 "până la 13"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.34
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)38.99
Lățimea navei (cm)38.74
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeSe potrivește cu dimensiunea țeviiÎnălţimeLungimeMaterialMax. Număr de lacateȘurub cu lacăt Max. Dia.Temp. GamăPreț
Blocarea supapei cu bilă BRADY 65666 se potrivește cu dimensiunile 1/4 până la 1 in | AE6HYR 5T820 656663"1/4 "până la 1"1.125 "5"Nailon89 / 32 "-40 grade până la 248 grade F€53.91
BRADY 121540 Blocare supapă cu bilă 1/2 până la 2 inch | AH9VEW 44ZL09 1215401 15 / 16 "1/2 "până la 2"4.25 "6.125 "Oțel acoperit cu pulbere-5 / 16 "-40 grade până la 194 grade F€84.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY Blocarea supapei cu bilă SD13 se potrivește cu dimensiunea 10 până la 13
€192.84 /unitate