Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRISKHEAT SDC120KC-A Sdc Controler de temperatură de banc 120v KC | AA6BGE 13P847

BRISKHEAT SDC120KC-A Sdc Benchtop Temperature Controller 120v K C

În stoc
Articol: AA6BGE Model: SDC120KC-ACrucea Ref: 13P847
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
€536.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de temperatură
AlarmeNA
amperi10
Modul de controlON / OFF
Adâncime1 3 / 4 "
Histerezis1-20 DE GRADE
Tensiune de intrare120
Lungime5 297 / 500 "
producție120 VAC
consum de energie120 VAC
Tip senzorK
Setarea precizieiPrecizie: +/- 0.6% din întindere, +/- 1 cifră
Funcția de comutarePORNIT / OPRIT
Temp. Gamă(0-600 grade C)
TipO bancă
Lăţime4 43 / 125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.36
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS9032100090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Special Features: SDC BENCHTOP TEMPERATURE CONTROLLER, 120V, K-TYPE Degrees C, ON-OFF CONTROL

Variante de produs

ProdusModelTip senzorFuncția de comutareTemp. GamăPreț
BRISKHEAT SDC120JF-A Sdc Controler de temperatură de banc 120v JF | AA6BGB 13P844 SDC120JF-AJPORNIT / OPRIT32-999 grade F (0-600 grade C)€567.10
BRISKHEAT SDC120JC-A Sdcbench Controler de temperatură superior 120v J | AA6BGC 13P845 SDC120JC-AJOn / Off32-999 grade F (0-600 grade C)€564.78
BRISKHEAT SDC120KF-A Sdc Controler de temperatură de banc 120v K | AA6BGD 13P846 SDC120KF-AKOn / Off32-999 grade F (0-600 grade C)€561.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRISKHEAT SDC120KC-A Sdc Benchtop Temperature Controller 120v K C
€536.93 /unitate