Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRIKHEAT SRL06361 Srl Pătură de încălzire din silicon 6 x 36 | AA6BFG 13P826

BRISKHEAT SRL06361 Srl Pătură de încălzire din silicon 6 x 36

În stoc
Articol: AA6BFG Model: SRL06361Crucea Ref: 13P826

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€415.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPătură de încălzire din silicon
amperi4.5
operator de date cu caracter personal, Nu este inclus
Lungime36 "
Max. Temp.450 grade F
Temp. Gamă(-) 60 - (+) 450 F.
Voltaj120
wattage540
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8516790000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiLungimeLăţimePreț
BRIKHEAT SRL06121 Srl Pătură de încălzire din silicon 6 x 12 | AA6BFE 13P824 SRL061211.512 "6"€174.16
BRIKHEAT SRL06241 Srl Pătură de încălzire din silicon 6 x 24 | AA6BFF 13P825 SRL06241324 "6"€264.99
BRIKHEAT SRL12241 Srl Pătură de încălzire din silicon 12x24 | AA6BFJ 13P828 SRL12241624 "12 "€430.94
BRIKHEAT SRL12361 Srl Pătură de încălzire din silicon 12x36 | AA6BFK 13P829 SRL12361936 "12 "€753.95
BRIKHEAT SRL18181 Srl Pătură de încălzire din silicon 18x18 | AA6BFL 13P830 SRL181816.7518 "18 "€571.06
BRIKHEAT SRL18361 Srl Pătură de încălzire din silicon 18x36 | AA6BFM 13P831 SRL1836113.536 "18 "€1,071.08
BRIKHEAT SRL24241 Srl Pătură de încălzire din silicon 24 x 24 | AA6BFN 13P832 SRL242411224 "24 "€874.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRISKHEAT SRL06361 Srl Pătură de încălzire din silicon 6 x 36
€415.74 /unitate