Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUCHANAN BTC500-4 Conector robinet Run 500 - 2/0 Robinet 4/0 - 4 | AA2HEM 10K080

BUCHANAN BTC500-4 Apăsați conectorul Run 500 - 2/0 Apăsați 4/0 - 4

În stoc
Element: AA2HEM Model: BTC500-4Crucea Ref: 10K080

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€278.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Conector
CuloriNegru
Tipul ConnectorIzolarea-Piercing
Material de umplereGel
Inhibitor de flacărăNu
Materialul izolatorPolimer stabil UV
Max. Izolație Dia.0.500 "
Max. Temp.194 grade F
Max. Voltaj600
Număr de porturi2
TipIzolarea-Piercing
Gama de sârmă2/0 până la 500 kcmil
Tipul firuluiElectrical

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.558
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8536904000
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelGama de sârmăPreț
BUCHANAN BTC2 / 0-14 Atingeți Conector Run 2/0 - 4 Atingeți 10-14 | AA2HEF 10K074 BTC2 / 0-144 AWG până la 2/0€50.00
BUCHANAN BTC4 / 0-10 Tap Connector Run 4/0 - 3 Tap 2 - 10 | AA2HEH 10K076 BTC4 / 0-103 AWG până la 4/0€56.88
BUCHANAN BTC500-1 / 0 Tap Connector Run 500 - 4/0 Tap 350-1 / 0 | AA2HEN 10K081 BTC500-1 / 04/0 până la 500 kcmil€340.92
BUCHANAN BTC500-14 Tap robinet Run 750 - 3/0 Tap 10-14 | AA2HEP 10K082 BTC500-143/0 până la 750 kcmil€201.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUCHANAN BTC500-4 Apăsați conectorul Run 500 - 2/0 Apăsați 4/0 - 4
€278.55 /unitate