BUCKHORN INC 39160 Container cu capac atasat 2.25 Cu Feet Gri | AC9EFE 3FY72

BUCKHORN INC 39160 Container cu capac atasat 2.25 Cu Feet Gri

În stoc
Element: AC9EFE Model: 39160Crucea Ref: 3FY72

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€110.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer cu capac atașat
CuloriGri
Înălțimea interioară11 "
Lungime interioară25 "
Lățimea interioară15.5 "
Capacitate de încărcare100 lb.
MaterialPolimer industrial
În afara înălțimii12.5 "
Lungime exterioară27 "
Lățimea exterioară16 15 / 16 "
Volum2.25 cu. ft.
Capacitate volum2.25 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6855
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)42.93
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime exterioarăCuloriÎnălțimea interioarăLățimea exterioarăVolumLungime interioarăLățimea interioarăCapacitate de încărcarePreț
BUCKHORN INC AR2717120202000 Recipient cu capac atașat 2.25 Cu Feet Roșu | AC3ENZ 2RY28 AR271712020200027 "Roșu11 "16 15 / 16 "2.25 cu. ft.25 "15.5 "100 lb.€110.07
BUCKHORN INC AR2717120209057 Container cu capac atasat 2.25 Cu Feet Albastru | AC3EPB 2RY30 AR271712020905727 "Albastru11 "16 15 / 16 "2.25 cu. ft.25 "15.5 "100 lb.€110.07
BUCKHORN INC AR2717120204069 Container cu capac atasat 2.25 Cu Feet Verde | AC3EPD 2RY32 AR271712020406927 "Verde11 "16 15 / 16 "2.25 cu. ft.25 "15.5 "100 lb.€110.07
BUCKHORN INC AS3424201201006 Recipient cu capac atașat 6.62 Cu Feet Gri | AC9EFA 3FY66 AS342420120100634 "Gri18.125 "24 "6.62 cu. ft.29.875 "19.125 "100 lb.€446.87
BUCKHORN INC 39280 Container cu capac atasat 3.8 picioare cu gri | AC9EFB 3FY68 3928028 "Gri14 "20 13 / 16 "3.8 cu. ft.23 "15 "100 lb.€244.87
BUCKHORN INC 39175 Container cu capac atasat 2.30 picioare cu gri | AC9EFD 3FY70 3917524 "Gri11 "19.5 "2.30 cu. ft.19 "14.5 "80 lb.€137.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUCKHORN INC 39160 Container cu capac atasat 2.25 Cu Feet Gri
€110.07 /unitate