Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BULLARD VECTOR-CRT GALBEN Cască cu boruri frontale cu clichet în 4 puncte galben | AF4WVL 9MXL8

BULLARD VECTOR-CRT GALBEN Pălărie cu boruri frontale cu clichet în 4 puncte galben

În stoc
Articol: AF4WVL Model: VECTOR-CRT GALBENCrucea Ref: 9MXL8

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€82.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalarie tare
Sloturi pentru accesoriiDa
Clasa ANSIDE EXEMPLU
Tip ANSI2
CuloriGalben
Se potrivește cu dimensiunea pălăriei6-1 / 2 la 8
GraficăNici unul
Shell Materialpolietilenă
Mărimea6 1/2 până la 8
StilBora față
Suspensie4 pct. Clichet
AerisireNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS6506106075
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAerisireSloturi pentru accesoriiClasa ANSITip ANSICuloriShell MaterialMărimeaSuspensiePreț
BULLARD S61RKB Cască cu boruri frontale cu clichet în 4 puncte albastru | AF3VMV 8DK57 S61RKBNuDaE1Albastrupolietilenă6 1/2 până la 84 pct. Clichet€34.59
BULLARD S62WH Cască cu boruri frontale cu fante în 4 puncte Pinlock alb | AF3WAU 8DMC1 S62WHDaDaC1Albpolietilenă6 1/2 până la 84 pct. Pin de blocare€24.99
BULLARD S51YLP Cască cu boruri frontale cu fante în 4 puncte, galben Pinlock | AF3WQC 8DR32 S51YLPNuDaE1Galbenpolietilenă6 1/2 până la 84 pct. Pin de blocare€20.55
BULLARD S62KB Cască cu boruri frontale cu fante în 4 puncte Pinlock Blue | AF3WQD 8DR33 S62KBDaDaC1Albastrupolietilenă6 1/2 până la 84 pct. Pin de blocare€24.99
BULLARD S62YL Cască cu boruri frontale cu fante în 4 puncte, galben Pinlock | AF3WQE 8DR34 S62YLDaDaC1Galbenpolietilenă6 1/2 până la 84 pct. Pin de blocare€24.99
BULLARD S62RWH Cască cu boruri frontale cu clichet în 4 puncte alb | AF3WQF 8DR35 S62RWHDaDaC1Albpolietilenă6 1/2 până la 84 pct. Clichet€38.01
BULLARD C30R BLUE Cască cu boruri frontale fără fante 6 clichet Albastru | AF3YMA 8FG62 C30R ALBASTRUNuNuE1Albastrupolietilenă6 1/2 până la 86 pct. Clichet€52.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BULLARD VECTOR-CRT GALBEN Pălărie cu boruri frontale cu clichet în 4 puncte galben
€82.95 /unitate