BUNTING BEARINGS TMCB101406 Sleeve Bearing Inner Diameter 5/8 Inch Length 3/4 In | AD4BPG 41C716

BUNTING BEARINGS TMCB101406 Diametru interior al rulmentului cu manșon 5/8 inch Lungime 3/4 inch

Articol: AD4BPG Model: TMCB101406Crucea Ref: 41C716

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment
CuloriArgintiu / Bronz
În interiorul Dia.5 / 8 "
Lungime3 / 4 "
MaterialC96900 Bronz turnat, ToughMet 3
Max. Pv275,000
Număr de bucați1
În afara Dia.7 / 8 "
Temp. Gamă-250 de grade până la +550 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8483308040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB101406 Diametru interior al rulmentului cu manșon 5/8 inch Lungime 3/4 inch