BUNTING RULMENȚI TMCB324024 Rulmenți cu manșon Diametru interior 2 inchi Lungime 3 in | AD4BQZ 41C872

BUNTING BEARINGS TMCB324024 Diametru interior al rulmentului cu manșon 2 inch Lungime 3 in

Element: AD4BQZ Model: TMCB324024Crucea Ref: 41C872

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment
CuloriArgintiu / Bronz
În interiorul Dia.2"
Lungime3"
MaterialC96900 Bronz turnat, ToughMet 3
Max. Pv275,000
Număr de bucați1
În afara Dia.2.5 "
Temp. Gamă-250 de grade până la +550 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.79
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8483308040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎn afara Dia.Preț
BUNTING RULMENȚI TMCB323616 Rulmenți cu manșon Diametru interior 2 inch Lungime 2 in | AD4BQX 41C863 TMCB3236162"2.25 "-
RFQ
BUNTING RULMENȚI TMCB324016 Rulmenți cu manșon Diametru interior 2 inch Lungime 2 in | AD4BQY 41C870 TMCB3240162"2.5 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB324024 Diametru interior al rulmentului cu manșon 2 inch Lungime 3 in