Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY BD24N Cupru împletitură 24 in | AB6QUA 22A928

BURNDY BD24N împletitură de cupru 24 in

În stoc
Element: AB6QUA Model: BD24NCrucea Ref: 22A928
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
€354.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCupru împletitură, férule NEMA găurite
Înălţime0.13
Lungime24 "
TipComercial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS7413009000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Conține 1 împletitură cu ferule la fiecare capăt, puterea nominală aproximativă este de 190 (în interior) și 225 (în exterior)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMărimea găuriiArticolLungimeLungime totalăPreț
BURNDY BD12 împletitură flexibilă de cupru 12 in | AB6QTU 22A922 BD120.13-Panglică de cupru flexibilă12 "-€334.03
BURNDY BD18N Cupru împletitură 18 In | AB6QTV 22A923 BD18N0.13-Cupru împletitură, férule NEMA găurite18 "-€318.74
BURNDY BD12N împletitură de cupru 12 in | AB6QTW 22A924 BD12N0.13-Cupru împletitură, férule NEMA găurite12 "-€275.92
BURNDY BD18 împletitură flexibilă de cupru 18 in | AB6QTX 22A925 BD180.13-Panglică de cupru flexibilă18 "-€331.90
BURNDY BE18 împletitură flexibilă de cupru 18 in | AB6QTY 22A926 BE180.17-Panglică de cupru flexibilă18 "-€530.73
BURNDY BE24 împletitură flexibilă de cupru 24 in | AB6QTZ 22A927 BE240.17-Panglică de cupru flexibilă24 "-€470.24
BURNDY BD24 împletitură flexibilă de cupru 24 in | AB6QUB 22A929 BD240.13-Panglică de cupru flexibilă24 "-€404.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY BD24N împletitură de cupru 24 in
€354.15 /unitate