Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă de împământare BURNDY GAR1826 5AWG 4.25In | AB6QVN 22A965

BURNDY GAR1826 Clemă de împământare pentru țeavă 5AWG 4.25 inchi

În stoc
Articol: AB6QVN Model: GAR1826Crucea Ref: 22A965
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
€232.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de împământare pentru țeavă
Material corpAliaj de cupru
Dimensiunea conductorului2/0 AWG la 4 AWG
Lungime4.25 "
Max. Dimensiunea conductorului2/0 AWG
Min. Dimensiunea conductorului4AWG
Rod Dia.2 "până la 2-3 / 8" tijă, 2 "țeavă
TipComercial
Lăţime3.69 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8535908060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Blackburn GUV2021

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conductoruluiLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiRod Dia.LăţimePreț
BURNDY GAR6426 Clemă de împământare țeavă 5AWG 2.88In | AB6QVL 22A963 GAR64262/0 AWG la 4 AWG2.88 "2/0 AWG4AWG5/8 "la 3/4" tijă, 3/8 "țeavă2.06 "€141.80
BURNDY GAR6429 Clemă de împământare țeavă 1/0AWG 2.88In | AB6QVM 22A964 GAR6429250 kcmil la 2/02.88 "250 kcmil2/0 AWG5/8 "la 3/4" tijă, 3/8 "țeavă2.06 "€144.14
BURNDY GAR1726 Clemă de împământare țeavă 5AWG 4In | AB6QVP 22A966 GAR17262/0 AWG la 4 AWG4"2/0 AWG4AWG1-5 / 8 "la 1-7 / 8" tijă, țeavă de 1-1 / 2 "3.25 "€222.81
BURNDY GAR1426 Clemă de împământare pentru țeavă 5AWG 3In | AB6QVQ 22A967 GAR14262/0 AWG la 4 AWG3"2/0 AWG4AWG7/8 "la 1" tijă, 1/2 "la 3/4" țeavă2.38 "€195.25
BURNDY GAR1526 Clemă de împământare țeavă 5AWG 2.88In | AB6QVR 22A968 GAR15262/0 AWG la 4 AWG2.88 "2/0 AWG4AWG1-1 / 8 "la 1-1 / 4" tijă, 1 "țeavă2.62 "€199.69
BURNDY GAR1429 Clemă de împământare țeavă 2/0AWG 3In | AB6QVT 22A969 GAR1429250 kcmil la 2/03"250 kcmil2/0 AWG7/8 "la 1" tijă, 1/2 "la 3/4" țeavă2.38 "€212.79
BURNDY GAR1829 Clemă de împământare pentru țeavă 1/0AWG 4.5In | AB6QVU 22A970 GAR1829250 kcmil la 2/04.5 "250 kcmil2/0 AWG2 "până la 2-3 / 8" tijă, 2 "țeavă3.69 "€244.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY GAR1826 Clemă de împământare pentru țeavă 5AWG 4.25 inchi
€232.16 /unitate