Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector de masă BURNDY GCM26 4AWG 1.74In | AB6QWY 22C001

BURNDY Conector de masă GCM26 4AWG 1.74 in

În stoc
Articol: AB6QWY Model: GCM26Crucea Ref: 22C001
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
€122.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de masă
Material corpAliaj de cupru
Dimensiunea conductorului2/0 AWG la 4 AWG
Lungime1.74 "
Max. Dimensiunea conductorului2/0 AWG
Min. Dimensiunea conductorului4AWG
TipComercial
Lăţime1.36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8535908060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMaterial corpDimensiunea bolțuluiLăţimeDimensiunea conductoruluiÎnălţimeLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiPkg. Cant.Preț
BURNDY GL2626 Conector de masă 4AWG 2In | AB6QWZ 22C002 GL2626-Aliaj de cupru-1.88 "2/0 AWG la 4 AWG-2"2/0 AWG1€213.69
Conector de masă BURNDY GCL30 4AWG 2.21In | AB6QXJ 22C012 GCL30-Aliaj de cupru-2"300 kcmil la 4 AWG-2.21 "300 kcmil1€126.07
Conector de masă BURNDY CZ11 10AWG 2.25In PK5 | AB6QYC 22C029 CZ11-Bronz solid turnat-1.56 "2 AWG la 10 AWG-2.25 "2AWG5€31.29
Conector de masă BURNDY GCB63T13G1, lungime 2.28 inchi, bronz | CF4ATP GCB63T13G1--------1-
RFQ
Conector de împământare BURNDY GK6429, dimensiune 3-1/2 x 2-7/8 inch | CF4BGU GK6429--1 / 2 "4.64 "11 "37.6 "--1-
RFQ
Conector de împământare BURNDY KCKF28, cupru | CF4BLB KCKF28--------1-
RFQ
Conector de împământare BURNDY KCKF25, cupru | CF4BLC KCKF25--------1-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY Conector de masă GCM26 4AWG 1.74 in
€122.42 /unitate