BURNDY K2C17 Conector cu șuruburi împărțite, lungime știft de 3/8 inch

Element: CF4BXW Model: K2C17
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector cu șurub divizat
Lățimea corpuluiGhete atașate cu gleznă elastică
Înălţime36.4 "
Număr de conductori2
Lungime totală1.34 "
Lăţime4.14 "

Variante de produs

ProdusModelLățimea corpuluiÎnălţimeLungime totalăLăţimePreț
Conector cu șuruburi BURNDY K2C31, lungime știft de 3/4 inch | CF4AZY K2C31Elastic din latex37.6 "3.19 "6.3 "-
RFQ
Conector cu șuruburi BURNDY K2C28, lungime știft de 3/4 inch | CF4BXQ K2C28Încheietura elastică tunelată-3.45 "6.24 "-
RFQ
Conector cu șuruburi BURNDY K2C25B1, lungime știft de 1-1/16 inch | CF4BXR K2C25B1Elastic tunelat7.87 "2.81 "--
RFQ
Conector cu șuruburi BURNDY K2C22, lungime știft de 15/32 inch | CF4BXT K2C22Glezna deschisă8.26 "1.62 "5"-
RFQ
BURNDY K2C20B1 Conector cu șuruburi împărțite, lungime știft de 27/32 inchi | CF4BXU K2C20B1Glezna elastică16.1 "1.92 "--
RFQ
BURNDY K2C17B1 Conector cu șuruburi împărțite, lungime știft de 7/8 inch | CF4BXV K2C17B1Ghete atașate cu gleznă elastică15.8 "---
RFQ
Conector cu șuruburi BURNDY K2C15, lungime știft de 3/8 inch | CF4BXX K2C15Cizme atașate15.75 "1.19 "21 mm-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY K2C17 Conector cu șuruburi împărțite, lungime știft de 3/8 inch