BURNDY YS30 Cap la cap, 300 Kcmil

Element: CF4DYB Model: YS30
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de îmbinare cap la cap
Codul culoriiAlb
Lungime totală4.34 "
Lungimea benzii2-1/16 "
Voltaj0.32 "
Dimensiunea firului6.95 "

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiMax. VoltajLungime totalăDimensiunea firuluiPreț
BURNDY YS6C Cap la cap, 6 AWG | CF4DXH YS6CAlbastru-2.380 "6AWG-
RFQ
BURNDY YS46 Cap la cap, 1500 Kcmil | CF4DXJ YS46Verde-0.12 "6.87 "-
RFQ
BURNDY YS44 Cupru Cap la cap, 1000 Kcmil | CF4DXL YS44Alb-18.59 "6.82 "-
RFQ
BURNDY YS3C îmbinare cap la cap din cupru, 3 AWG | CF4DXM YS3CAlb--3AWG-
RFQ
BURNDY YS39 Cap la cap, 750 Kcmil | CF4DXQ YS39Negru-6.38 "7.29 "-
RFQ
BURNDY YS34 Cap la cap, 500 Kcmil | CF4DXU YS34Maro-4.91 "500 kcmil-
RFQ
BURNDY YS32 Cap la cap, 400 Kcmil | CF4DXX YS32Albastru-4.62 "7.07 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YS30 Cap la cap, 300 Kcmil