Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 16378-1 Bloc de distribuție | AD3ATC 3XH69

BUSSMANN 16378-1 Bloc de distribuție

În stoc
Element: AD3ATC Model: 16378-1Crucea Ref: 3XH69
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
€110.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de distribuție a energiei
Adâncime3.32 "
Lungime4"
Max. Amperi380
Număr de poli1
Conexiune secundară / Pol2
Gama de cabluri secundare (AWG)1 / 4-20 x 1 Stud
Voltaj600 VAC / DC
Lăţime1.98 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8537109070
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiNumăr de poliConexiune secundară / PolGama de cabluri secundare (AWG)LăţimePreț
BUSSMANN 16375-1 Bloc de distribuție | AD3ARZ 3XH66 16375-142011214 până la 4 AWG CU, 12 până la 4 AWG AL1.98 "€127.36
BUSSMANN 16375-2 Bloc de distribuție | AD3ATA 3XH67 16375-242021214 până la 4 AWG CU, 12 până la 4 AWG AL3.6 "€165.30
BUSSMANN 16375-3 Bloc de distribuție | AD3ATB 3XH68 16375-342031214 până la 4 AWG CU, 12 până la 4 AWG AL5.21 "€325.28
BUSSMANN 16378-2 Bloc de distribuție | AD3ATD 3XH70 16378-2380221 / 4-20 x 1 Stud3.6 "€180.04
BUSSMANN 16378-3 Bloc de distribuție | AD3ATE 3XH71 16378-3380321 / 4-20 x 1 Stud5.21 "€199.61
BUSSMANN 16394-1 Bloc de distribuție | AD3ATF 3XH72 16394-1400111 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud1.98 "€132.22
BUSSMANN 16394-2 Bloc de distribuție | AD3ATG 3XH73 16394-2400211 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud3.6 "€169.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 16378-1 Bloc de distribuție
€110.67 /unitate