Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN CCP-1-DCC Cc Siguranță Circuit Protector 1pol 30a | AA6PLT 14L606

BUSSMANN CCP-1-DCC Cc Protector circuit cu siguranțe 1pol 30a

În stoc
Articol: AA6PLT Model: CCP-1-DCCCrucea Ref: 14L606

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€151.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector de circuit
amperi30
Adâncime3.7 "
Înălţime3.1 "
Evaluarea întreruperii20kA la 80 VDC
Max. Dimensiunea firului4AWG
Min. Dimensiunea firului18AWG
Număr de poli1
Voltaj80 VDC
Lăţime0.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8537109070
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN CCP-1-DCC Cc Protector circuit cu siguranțe 1pol 30a
€151.09 /unitate