Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB300-04QC16, 30 A, 600 V, negru , termoplastic | BD2KVA

BUSSMANN Bloc terminal cu barieră TB300-04QC16, 30 A, 600 V, negru, termoplastic

Articol: BD2KVA Model: TB300-04QC16
€6.23 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

CuloriNegru
Evaluare curent30A
Înălţime20.500 mm
Material carcasătermoplastic
Unghi de montareDrept
Stil de montareMontarea flanșei
Numărul de posturiPoziția 4
Număr de rânduri2 rând
ambalajemasă
Smoală14.200 mm
PlacareStaniu
Tip produsBlocuri terminale de barieră
Tip de terminareSMD / SMT
Dimensiune de filet8-32
TipFâșie de barieră
Voltaj600V
Lăţime33.800 mm
Sârmă max8AWG
Sârmă Min22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0522

Detalii produs:

    • Seria TB300

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc terminal cu barieră TB300-04QC16, 30 A, 600 V, negru, termoplastic
€6.23 /unitate