Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRODUSE CUMPĂRĂTORI 3008976 Prelată de înlocuire cu plasă 6.5 x 15 picioare | AA8LCZ 19A811

BUYERS PRODUCTS 3008976 Prelată de înlocuire cu plasă 6.5 x 15 picioare

În stoc
Element: AA8LCZ Model: 3008976Crucea Ref: 19A811
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
€272.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOțel de plasă
CuloriNegru
Dimensiune tăiată6 ft. 6 "x 15 ft.
Dimensiune finită6 ft. 6 "x 15 ft.
grommetsAlamă
CusăturăChingă din nylon de 2 "
Material prelatăPlasă poliesterică de 1000 denari acoperită cu PVC
Grosime10mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.46
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS3921901950
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune tăiatăDimensiune finităPreț
PRODUSE CUMPĂRĂTORI 3009455 Prelată de înlocuire cu plasă 6 x 14 picioare | AA8LCY 19A810 30094556 x 14 ft6 x 14 ft€242.97
PRODUSE CUMPĂRĂTORII 3009094 Prelată de înlocuire cu plasă 6.5 x 18 picioare | AA8LDA 19A812 30090946 ft. 6 "x 18 ft.6 ft. 6 "x 18 ft.€368.58
PRODUSE CUMPĂRĂTORII 3008210 Prelată de înlocuire cu plasă 7 x 15 picioare | AA8LDB 19A813 30082107 x 15 ft7 x 15 ft€290.15
PRODUSE CUMPĂRĂTORII 3011352 Prelată de înlocuire de vinil 7 x 15 picioare | AA8LDC 19A814 30113527 x 15 ft7 x 15 ft€352.88
PRODUSE CUMPĂRĂTORI 3009456 Prelată de înlocuire cu plasă 7 x 18 picioare | AA8LDD 19A815 30094567 x 18 ft7 x 18 ft€307.86
PRODUSE CUMPĂRĂTORII 3011351 Prelată de schimb de vinil 7 x 18 picioare | AA8LDE 19A816 30113517 x 18 ft7 x 18 ft€475.76
PRODUSE CUMPĂRĂTORII 3009457 Prelată de înlocuire cu plasă 7 x 20 picioare | AA8LDF 19A817 30094577 x 20 ft7 x 20 ft€356.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUYERS PRODUCTS 3008976 Prelată de înlocuire cu plasă 6.5 x 15 picioare
€272.10 /unitate