Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BW TECHNOLOGIES QT-00HM-RY-NA Detector de gaze multiple 2 gaze -4 până la 122f Lcd | AE7QKV 5ZXF8

BW TECHNOLOGIES QT-00HM-RY-NA Detector de gaze multiple 2 gaze -4 până la 122f Lcd

În stoc
Articol: AE7QKV Model: QT-00HM-RY-NACrucea Ref: 5ZXF8
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
€1,745.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDetector de gaze multiple, 2 gaze
Setare alarmăO2 19.5 sau 23.5%, CO 35 sau 200 ppm, H2S 10 sau 15 ppm, (Aceste puncte de alarmă pot fi ajustate manual pentru OSHA și/sau reglementările de stat)
Tip alarmăAudibil, vizual, vibrant
De viață a bateriei2 ani
Baterie TipLitiu Polimer
Adâncime1.875 "
DetecteazăMonoxid de carbon, hidrogen sulfurat
AfişaLCD
Tip de gazH2S, CO
Înălţime5.125 "
Culoarea carcaseiGalben
Temp. De funcționare Gamă-20 până la 50 de grade C (-4 până la 122 de grade F)
Gama senzorilorCO 0 la 1000 ppm, H2S 0 la 200 ppm
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9027102000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelLăţimeSetare alarmăTip alarmăAdâncimeDetecteazăTip de gazÎnălţimeGama senzorilorPreț
BW TECHNOLOGIES QT-XWOO-RY-NA Detector de gaze multiple 2 gaz -4 la 122f Lcd | AE7QNR 5ZYY6 QT-XWOO-RY-NA3.25 "O2 19.5 sau 23.5%, CO 35 sau 200 ppm, H2S 10 sau 15 ppm, LEL 10 sau 20% (Aceste puncte de alarmă pot fi ajustate manual pentru OSHA și/sau reglementările de stat)Audibil, vizual, vibrant1.875 "Oxigen, limită de explozivitate inferioarăLEL, O25.125 "O2 0 la 30%, LEL 0 la 100%€1,745.51
BW TECHNOLOGIES XT-XWOO-Y-NA Detector de gaze multiple 2 gaz -4 la 122f Lcd | AE8KQK 6DMZ0 XT-XWOO-Y-NA2.875 "O2 19.5 sau 23.5%, LEL 10 sau 20% (Aceste puncte de alarmă pot fi ajustate manual pentru reglementările OSHA și/sau de stat)95 dB Audibil, vizual, vibrant2"Oxigen, limită de explozivitate inferioarăLEL, O25.25 "O2 0 la 30%, combustibil 0 la 100%, LEL 0 la 5% v / v€1,611.15
BW TECHNOLOGIES XT-OOHM-Y-NA Detector multi-gaz 2 gaz -4 la 122f Lcd | AE8KQL 6DMZ1 XT-OOHM-Y-NA2.875 "CO 35 sau 200 ppm, H2S 10 sau 15 ppm, (Aceste puncte de alarmă pot fi ajustate manual pentru OSHA și/sau reglementările de stat)95 dB Audibil, vizual, vibrant2"Monoxid de carbon, hidrogen sulfuratCO, H2S5.25 "CO 0 la 1000 ppm, H2S 0 la 200 ppm€1,518.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BW TECHNOLOGIES QT-00HM-RY-NA Detector de gaze multiple 2 gaze -4 până la 122f Lcd
€1,745.51 /unitate