Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADDY INDUSTRIAL SALES TEBS1624 Electrical Box Mounting Strap Steel | AF2ACL 6PFR0

CADDY INDUSTRIAL SALES TEBS1624 Electrical Box Mounting Strap Steel

În stoc
Articol: AF2ACL Model: TEBS1624Crucea Ref: 6PFR0
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
€10.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea de montare
CuloriSilver
FuncţieProvides A Quick And Easy Method For Securing Cable Supports And Boxes
MaterialOţel
Înălțimea ridicată4"
SubcategorieAccesorii de montare
TipCablu electric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)74.93
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8302416080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Characteristics: Can Be Used With Stud Spacing Up To 25" And Features A Marked Centerline For 16" And 24" Spacing. It Can Be Paired With The TEB23 Box Mount And The CER4 Cable Support For A Secure And Code-Compliant Installation.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES TEBS1624 Electrical Box Mounting Strap Steel
€10.07 /unitate