Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAFRAMO BDC2010 Agitator deasupra capului 6.6 galoane 1/10 CP | AC7DFX 38C831

CAFRAMO BDC2010 Agitator deasupra capului 6.6 galoane 1/10 CP

În stoc
Articol: AC7DFX Model: BDC2010Crucea Ref: 38C831
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
€2,401.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgitator de aer
HP0.1
MaterialOțel inoxidabil, nailon turnat
Viteza de operare40 până la 2010 rpm
Inălțime totală9.75 "
Lungime totală11 "
Lățimea totală3"
Necesar de energie100 până la 240V
Volum6.6 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.14
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS8479820040
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: amestecare inversă, agitare în sens invers acelor de ceasornic

Variante de produs

ProdusModelHPPreț
CAFRAMO BDC2002 Agitator deasupra capului 6.6 galoane 1/15 CP | AC7DFW 38C830 BDC20020.06666666666666667€1,997.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAFRAMO BDC2010 Agitator deasupra capului 6.6 galoane 1/10 CP
€2,401.20 /unitate