CALBRITE S11510CT00 Conduct EMT 10 picioare 1-1/2 inch oțel inoxidabil 304 | AH6YCL 36LM41

CALBRITE S11510CT00 Conduct EMT 10 picioare 1-1/2 inch oțel inoxidabil 304

Element: AH6YCL Model: S11510CT00Crucea Ref: 36LM41
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€601.70 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă
În interiorul Dia.1-39/64 "
Diametrul exterior nominal.1-47/64 "
Dimensiunea comerțului1.5 "
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)314.96
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Stilul conductei metalice: Conducta
    • Tip conductă metalică: EMT
    • Material conductă: oțel inoxidabil 304
    • Lungimea nominală a conductei: 10 ft.
    • Caracteristici speciale: Greutate mai ușoară oferă economii de costuri la instalare și transport, nu necesită filetare și este îmbinată prin utilizarea fitingurilor de compresie Calbrite EMT

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Diametrul exterior nominal.Dimensiunea comerțuluiGrosimea pereteluiPreț
CALBRITE S10510CT00 Conduct EMT 10 picioare 1/2 inch oțel inoxidabil 304 | AH6YCG 36LM37 S10510CT005 / 8 "45 / 64 "1 / 2 "3 / 64 "€195.35
RFQ
CALBRITE S10710CT00 Conduct EMT 10 picioare 3/4 inch oțel inoxidabil 304 | AH6YCH 36LM38 S10710CT0053 / 64 "59 / 64 "3 / 4 "3 / 64 "€261.07
RFQ
CALBRITE S11010CT00 Conduct EMT 10 picioare 1 inch oțel inoxidabil 304 | AH6YCJ 36LM39 S11010CT001-3/64 "1.156 "1"1 / 16 "€377.96
RFQ
CALBRITE S11210CT00 Conduct EMT 10 picioare 1-1/4 inch oțel inoxidabil 304 | AH6YCK 36LM40 S11210CT001.375 "1-33/64 "1.25 "1 / 16 "€417.15
RFQ
CALBRITE S12010CT00 Conduct EMT 10 picioare 2 inchi oțel inoxidabil 304 | AH6YCM 36LM42 S12010CT002-1/16 "2-13/64 "2"1 / 16 "€670.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S11510CT00 Conduct EMT 10 picioare 1-1/2 inch oțel inoxidabil 304
€601.70 /unitate