CALBRITE S70710CTWT Conduit IMC 10 picioare 3/4 inch oțel inoxidabil 316 | AH6XZX 36LL64

CALBRITE S70710CTWT Conductă IMC 10 picioare 3/4 inch oțel inoxidabil 316

Articol: AH6XZX Model: S70710CTWTCrucea Ref: 36LL64
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€582.41 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă
În interiorul Dia.55 / 64 "
Diametrul exterior nominal.1.031 "
Dimensiunea comerțului3 / 4 "
Grosimea peretelui5 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)314.96
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Stilul conductei metalice: Conducta
    • Tip conductă metalică: IMC
    • Material conductă: oțel inoxidabil 316
    • Lungimea nominală a conductei: 10 ft.
    • Caracteristici speciale: filetat, greutate mai ușoară oferă economii de costuri la instalare și transport, include (1) cuplaj

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Diametrul exterior nominal.Dimensiunea comerțuluiGrosimea pereteluiPreț
CALBRITE S50510CTWT Conduit IMC 10 picioare 1/2 inch oțel inoxidabil 304 | AH6XZQ 36LL58 S50510CTWT21 / 32 "13 / 16 "1 / 2 "25 / 32 "€313.14
RFQ
CALBRITE S50710CTWT Conduit IMC 10 picioare 3/4 inch oțel inoxidabil 304 | AH6XZR 36LL59 S50710CTWT55 / 64 "1.031 "3 / 4 "5 / 64 "€345.03
RFQ
CALBRITE S51010CTWT Conduit IMC 10 picioare 1 inch oțel inoxidabil 304 | AH6XZT 36LL60 S51010CTWT1.125 "1-19/64 "1"5 / 64 "€518.04
RFQ
CALBRITE S51510CTWT Conduit IMC 10 picioare 1-1/2 inch oțel inoxidabil 304 | AH6XZU 36LL61 S51510CTWT1-45/64 "1.875 "1.5 "3 / 32 "€735.39
RFQ
CALBRITE S52010CTWT Conduit IMC 10 picioare 2 inchi oțel inoxidabil 304 | AH6XZV 36LL62 S52010CTWT2-11/64 "2-23/64 "2"3 / 32 "€966.72
RFQ
CALBRITE S70510CTWT Conduit IMC 10 picioare 1/2 inch oțel inoxidabil 316 | AH6XZW 36LL63 S70510CTWT21 / 32 "13 / 16 "1 / 2 "25 / 32 "€353.92
RFQ
CALBRITE S71010CTWT Conduit IMC 10 picioare 1 inch oțel inoxidabil 316 | AH6XZY 36LL65 S71010CTWT1.125 "1-19/64 "1"5 / 64 "€671.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S70710CTWT Conductă IMC 10 picioare 3/4 inch oțel inoxidabil 316
€582.41 /unitate