Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CARLING TECHNOLOGIES 2GM54-73 Comutator comutator Dpdt Pornit/Oprit/Pornit | AC3WLW 2X469

CARLING TECHNOLOGIES 2GM54-73 Comutator comutator Dpdt Pornit/Oprit/Pornit

În stoc
Element: AC3WLW Model: 2GM54-73Ref. cruce: 2X469 / 24D495
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
€11.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
Evaluare contact AC15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC
Lungimea actuatorului0.687 "
Stilul actuatoruluiBat
Formular de contactDPDT
HP3/4
Orificiu de montare0.5 "Dia.
Număr de conexiuni6
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 185 de grade F
Stem Dia. și dimensiunea firului15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.
Lungimea tijei0.465 "
Funcția de comutareOn / Off / On
TerminaleŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelFuncția de comutareEvaluare contact ACLungimea actuatoruluiTerminaleHPOrificiu de montareNumăr de conexiuniStem Dia. și dimensiunea firuluiPreț
CARLING TECHNOLOGIES 2GM721-D-4B-B Comutator basculant Dpdt 6 Conector Pornit/Oprit/Pornit | AA2BHM 10C561 2GM721-D-4B-BOn / Off / On20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Tab 1/4 "1.50.469 "Dia.60.406 "€8.78
CARLING TECHNOLOGIES 2GM724-D-4B-B Comutator basculant Dpdt 6 Conector Pornit/Oprit/Pornit | AA2BHP 10C563 2GM724-D-4B-BOn / Off / On20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Şurub1.50.469 "Dia.60.406 "€10.30
CARLING TECHNOLOGIES 2GL91-78 Comutator comutator Dpdt 6 Conector Pornit/Pornit | AA2BHX 10C570 2GL91-78Pornit / Pornit15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Tab 1/4 "3/40.469 "Dia.60.406 "€10.47
CARLING TECHNOLOGIES 2GM91-78 Comutator comutator Dpdt 6 Conector Pornit/Oprit/Pornit | AA2BHY 10C571 2GM91-78On / Off / On15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Tab 1/4 "3/40.469 "Dia.60.406 "€11.06
CARLING TECHNOLOGIES LT2561-603-012 Comutator comutator Dpdt 8 Conector Pornit/Oprit/Pornit | AA2BJB 10C574 LT2561-603-012On / Off / On15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Tab 1/4 "3/40.469 "Dia.80.406 "€15.86
CARLING TECHNOLOGIES 2GO53-73/TABS Comutator comutator Dpdt Pornit/Oprit/Pornit Invers | AA2BJD 10C576 2GO53-73 / TABSPornit / Oprit / Pornit inversat15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Tab 1/4 "3/40.469 "Dia.40.406 "€9.04
CARLING TECHNOLOGIES 2GX53-73/TABS Comutator comutator Dpdt Pornit/Pornit Invers | AA2BJE 10C577 2GX53-73 / TABSPornit / Pornit15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Tab 1/4 "3/40.469 "Dia.60.406 "€10.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 2GM54-73 Comutator comutator Dpdt Pornit/Oprit/Pornit
€11.75 /unitate