Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CARLING TECHNOLOGIES 700-BL Comutator rotativ Sp3t 4 Conexiuni | AE2ETG 4X087

CARLING TECHNOLOGIES Comutator rotativ 700-BL Sp3t 4 Conexiuni

În stoc
Element: AE2ETG Model: 700-BLCrucea Ref: 4X087
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
€10.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator rotativ
Evaluare contact AC4A @ 125 VCA
Formular de contactSP3T
Evaluare contact DC1A @ 125V
Orificiu de montare15 / 32 "
Număr de conexiuni4
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 185 de grade F
Stem Dia. și dimensiunea firului15 / 32-32 UNS
Lungimea tijei0.46 "
Funcția de comutareOff / On / On / On
TerminaleCap de lipit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTerminaleEvaluare contact ACFormular de contactEvaluare contact DCOrificiu de montareNumăr de conexiuniStem Dia. și dimensiunea firuluiFuncția de comutarePreț
CARLING TECHNOLOGIES R-135-BL Comutator rotativ Spst 2 Conexiuni | AE2EUL 4X215 R-135-BLPlumb de 6 "3A @ 125 VCASPST5A @ 12V3 / 8 "23 / 8 "On / Off€9.05
CARLING TECHNOLOGIES 800-5A Comutator rotativ Sp4t 5 Conexiuni | AE2EXD 4X739 800-5ASolder Lug / Quick Connect6A @ 125 VCASP4T-15 / 32 "515 / 32-32 UNSOff / On / On / On / On€13.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES Comutator rotativ 700-BL Sp3t 4 Conexiuni
€10.93 /unitate