CASH VALVE 13743-0083 Supapă de reducere a presiunii 1-1/4 inch 83 Psi Ss | AD2LHF 3RAD3

CASH VALVE 13743-0083 Supapă de reducere a presiunii 1-1/4 inch 83 Psi Ss

În stoc
Articol: AD2LHF Model: 13743-0083Crucea Ref: 3RAD3

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,930.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdj Înapoi Apăsați. Supapa
Material corpOţel inoxidabil
Material discOţel inoxidabil
Presiunea setată din fabrică83 psi
Dimensiunea intrării1.25 "
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire1.25 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală10.25 "
Lungime totală6.5 "
Domeniul de presiune40 la 125 psi
Material scaunOţel inoxidabil
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Temp. Gamă40 de grade până la 450 de grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.971
Înălțimea navei (cm)34.54
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăDomeniul de presiunePreț
CASH VALVE 13724-0010 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 10 Psi Ss | AD2KMN 3PZZ9 13724-001010 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "0 la 20 psi€6,308.55
CASH VALVE 13724-0278 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 278 Psi Ss | AD2LGJ 3RAA1 13724-0278278 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "175 la 380 psi€6,308.55
CASH VALVE 13724-0055 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 55 Psi Ss | AD2LGK 3RAA2 13724-005555 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "20 la 90 psi€6,308.55
CASH VALVE 13724-0350 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 350 Psi Ss | AD2LGL 3RAA3 13724-0350350 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "300 la 400 psi€6,308.55
CASH VALVE 13724-0083 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 83 Psi Ss | AD2LGM 3RAA4 13724-008383 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "40 la 125 psi€6,308.55
CASH VALVE 13724-0140 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 140 Psi Ss | AD2LGN 3RAA5 13724-0140140 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "50 la 230 psi€6,308.55
CASH VALVE 14851-0013 Supapă de reducere a presiunii 1/2 inch 13 Pss | AD2LGP 3RAA6 14851-001313 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "0 la 25 psi€5,227.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH VALVE 13743-0083 Supapă de reducere a presiunii 1-1/4 inch 83 Psi Ss
€6,930.72 /unitate