Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VALVĂ DE NUMERAR A16-BWSASBBF01-D4 Regulator de presiune 3/8 inch 80 - 120 Psi | AD2LKA 3RAH8/04163-0100

CASH VALVE A16-BWSASBBF01-D4 Regulator de presiune 3/8 inch 80 până la 120 Psi

În stoc
Articol: AD2LKA Model: A16-BWSASBBF01-D4Ref. cruce: 3RAH8/04163-0100
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
€305.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune
Material corpAlamă
Înălţime4 5 / 16 "
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Lungime2.25 "
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Gama de reglare a presiunii80 la 120 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.504
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț
VALVĂ DE NUMERAR A16-AWSASBBF01-D5 Regulator de presiune 1/4 inch 100 - 180 Psi | AD2LJQ 3RAG8/04159-0140 A16-AWSASBBF01-D51 / 4 "1 / 4 "100 la 180 psi€305.54
VALVĂ DE NUMERAR A16-AWSASBBF01-D2 Regulator de presiune 1/4 inch 10 la 50 Psi | AD2LJR 3RAG9/04159-0030 A16-AWSASBBF01-D21 / 4 "1 / 4 "10 la 50 psi€305.54
VALVĂ DE NUMERAR A16-AWSASBBF01-D1 Regulator de presiune 1/4 inch 2 până la 30 Psi | AD2LJT 3RAH1/04159-0016 A16-AWSASBBF01-D11 / 4 "1 / 4 "2 la 30 psi€305.54
VALVĂ DE NUMERAR A16-AWSASBBF01-D3 Regulator de presiune 1/4 inch 25 până la 90 Psi | AD2LJU 3RAH2/04159-0058 A16-AWSASBBF01-D31 / 4 "1 / 4 "25 la 90 psi€305.54
VALVĂ DE NUMERAR A16-AWSASBBF01-D4 Regulator de presiune 1/4 inch 80 - 120 Psi | AD2LJV 3RAH3/04159-0100 A16-AWSASBBF01-D41 / 4 "1 / 4 "80 la 120 psi€305.54
VALVĂ DE NUMERAR A16-BWSASBBF01-D5 Regulator de presiune 3/8 inch 100 - 180 Psi | AD2LJW 3RAH4/04163-0140 A16-BWSASBBF01-D53 / 8 "3 / 8 "100 la 180 psi€305.54
VALVĂ DE NUMERAR A16-BWSASBBF01-D2 Regulator de presiune 3/8 inch 10 - 50 Psi | AD2LJX 3RAH5/04163-0030 A16-BWSASBBF01-D23 / 8 "3 / 8 "10 la 50 psi€305.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH VALVE A16-BWSASBBF01-D4 Regulator de presiune 3/8 inch 80 până la 120 Psi
€305.54 /unitate