Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CCL 55481 Pin de blocare a carcasei Alama brută | AD6MCP 45W708

CCL 55481 Pin de blocare a carcasei, alamă brută

În stoc
Element: AD6MCP Model: 55481Crucea Ref: 45W708
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
€69.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea incintei
finalizareaAlamă brută
Pentru grosimea ușiiVariază
Cap Dia.7 / 8 "
Număr cheieCu cheie identică sau diferită
Tip cheieVariază
Diametrul orificiului de montare.7 / 8 "
Numărul de pini5
TipPin
Deblocați direcția de virajDreapta
Raza de deblocare (grade)90

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8301300000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDiametrul orificiului de montare.Numărul de piniTipPreț
CCL A55481 Pin de blocare a carcasei Alama brută | AD6MCQ 45W709 A55481Alamă brută7 / 8 "5Pin€69.10
CCL 15867 Disc de blocare a carcasei, crom mat | AD6MCZ 45W717 15867Chrome plictisitor53/64 x 1-15 / 32 mp3Disc€20.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CCL 55481 Pin de blocare a carcasei, alamă brută
€69.10 /unitate