Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CCL 59022 Încuietoare cu lacăt din alamă | AA7FYB 15X359

CCL 59022 Încuietoare cu lacăt din alamă

În stoc
Articol: AA7FYB Model: 59022Crucea Ref: 15X359

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€24.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamera blocata
Lungimea camei (in)7/8 Or 1-1/4
Lățimea camei (inch)3/4
finalizareaAlamă
Pentru grosimea ușii1-1 / 8 Max
Cap Dia.1"
Max. Distanța de blocare (în.)1-1 / 4
Diametrul orificiului de montare.3 / 4 "
TipBlocabil cu lacăt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8301300060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPentru grosimea ușiiCap Dia.Diametrul orificiului de montare.TipPreț
CCL 39051 3/4 Cadran cromat Blocare cu came cu combinație | AA7FXT 15X351 39051Chrome3/8 Max1-1/2 "3 / 4 "Apelați Combo€24.14
CCL 39021 3/4 Cadran negru Blocare cu came cu combinație | AA7FXU 15X352 39021Negru3/8 Max1-1/2 "3 / 4 "Apelați Combo€24.14
CCL 39052 5/16 Cadran cromat Blocare cu came cu combinație | AA7FXV 15X353 39052Chrome9/16 Max1-1/2 "3 / 4 "Apelați Combo€25.51
CCL 39022 5/16 Cadran negru Blocare cu came cu combinație | AA7FXW 15X354 39022Negru9/16 Max1-1/2 "3 / 4 "Apelați Combo€25.51
CCL 39053 1-7/32 Cadran cromat Blocare cu came cu combinație | AA7FXX 15X355 39053Chrome27/32 Max1-1/2 "3 / 4 "Apelați Combo€26.64
CCL 39023 1-7/32 Cadran negru Blocare cu came cu combinație | AA7FXY 15X356 39023Negru27/32 Max1-1/2 "3 / 4 "Apelați Combo€26.64
CCL 59020 Încuietoare cu came cu lacăt cromat | AA7FXZ 15X357 59020Chrome1-1 / 8 Max1"3 / 4 "Blocabil cu lacăt€24.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CCL 59022 Încuietoare cu lacăt din alamă
€24.14 /unitate