Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CELLTREAT 229771 Filtru seringa Pes 0.45um 30mm Pk100 | AF6QLD 20AR70

CELLTREAT 229771 Filtru seringa Pes 0.45um 30mm Pk100

În stoc
Element: AF6QLD Model: 229771Crucea Ref: 20AR70
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
€284.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru seringă
autoclavabileDa
Material de filtrarePES
Carcasa Dia.30mm
Material carcasăPolipropilenă
Conexiune de intrareFemei Luer Lock
Presiune maximă75 psi
Dia membrana.25mm
Conexiune la prizăMasculin Luer Slip
Dimensiunea porilor0.45 microni m

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3926909910

Variante de produs

ProdusModelPreț
CELLTREAT 229774 Filtru seringa Pvdf 0.45um 30mm Pk100 | AF6QLE 20AR71 229774€286.29
CELLTREAT 229777 Filtru seringă, 13 mm Diametrul membranei, 0.22 um Dimensiunea porilor, PTFE, 100 PK | CQ8LCR 48TD92 229777€239.68
CELLTREAT 229779 Filtru seringă, 13 mm Diametrul membranei, 0.45 um Dimensiunea porilor, PTFE, 100 PK | CQ8LCT 48TD94 229779€239.68
CELLTREAT 229778 Filtru seringă, 30 mm Diametrul membranei, 0.22 um Dimensiunea porilor, PTFE, 100 PK | CQ8LCU 48TD93 229778€369.91
CELLTREAT 229780 Filtru seringă, 30 mm Diametrul membranei, 0.45 um Dimensiunea porilor, PTFE, 100 PK | CQ8LCV 48TD95 229780€378.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CELLTREAT 229771 Filtru seringa Pes 0.45um 30mm Pk100
€284.50 /unitate