Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHANELLOCK 738 Clește cu vârf cu ac 7-7/8 inch zimțat | AH8JXT 38UV71

CHANNELLOCK 738 Clește cu vârf cu ac 7-7/8 inch zimțat

În stoc
Element: AH8JXT Model: 738Crucea Ref: 38UV71
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
€44.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClește pentru nas
Capacitate / Material de tăiereNespecificat
Manipulați culoareaAlbastru
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1.187 "
Lățimea fălcii1 / 16 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului1.375 "
Lungime totală7.875 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilNu este capabil de legare
Lățimea sfatului7 / 64 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.186
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Wire Crimper: Nu
    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Neizolat
    • ESD Safe: Nu
    • Cutter lateral: Nu
    • Decapant de sârmă: Nu
    • Tip articulație: solid
    • Suprafață de prindere: zimțată

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHANNELLOCK 738 Clește cu vârf cu ac 7-7/8 inch zimțat
€44.38 /unitate