EATON / CHAR-LYNN 109-1569-006 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 375 Nm, debit 95 Lq, 722 rpm

Articol: CD7FMF Model: 109-1569-006
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor motor
Rata de curgere95 LQ
Înălţime5.84 "
Lungime11.36 "
MaterialFontă
Tip montareStandard, 4 șuruburi
Tip de port1.0625-12 UN-2B SAE
Tipul axuluiSplina
Viteză722 RPM
Cuplul375 Nm
Lăţime5.84 "

Detalii produs:

    • Seria 4000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 109-1569-006 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 375 Nm, debit 95 Lq, 722 rpm